用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業サイズM全長(cm)25中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18.4材質繊維部:高強力ポリエチレン・ポリエステル・綿・ステンレス繊維・ナイロン・ポリウレタン色ブルーゲージ数10耐切創性F機能耐切創入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。繊維製品の為液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※繊維製品のため、食品には直接触れないでください。
※長繊維を使用していますが、繊維製のため、使用条件などによっては発塵することもあります。使用に際しては発塵性を確認の上、使用してください。
※絶縁機能はないため、感電の恐れがある作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。