工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm)

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75855335 品番YARDFORCE-BAG01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

YARD FORCE 工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm)
ヤードフォース高枝電動シリーズをお使いのお客様から、
長年にわたり要望をいただいた収納バッグが遂に登場です!
幅142cmの長さで「高枝チェーンソー」「2WAYバリカン」から
最新の「3m高枝のこぎり」まで収納でき、
作業時の持ち運びや、オフシーズンの保管にとても便利。
丈夫なナイロン製で強度も安心です。
外側にはポケットがついてバッテリー、ベルト、ゴーグルなどの付属品を入れる事ができます。
【収納可能な商品名】
高枝チェーンソー:V、Vmax、コードレス高枝チェーンソー
バリカンシリーズ:2WAYバリカン、バリカンU、充電式バリカン
高枝のこぎり:3m高枝のこ、18V高枝のこ、充電式高枝のこ
24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機など
【収納可能な機種品番】
ES N25A-JP/Y3ES-N20-PT00/LS C17-JP/LS C21P-JP/ LC C16-JP/LE C20-JP/Y3LS-C20-PTD0/Y3LS-C08-0000/EH N32-JP/Y3LH-C30-P000/YFJH1081 など

ブラック 仕様ファスナー開閉、ポケット×1 質量(kg)0.45 材質(本体)ナイロン 寸法(cm)(約)幅142×高さ25×マチ25、持ち手60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75855335
2024-05-19
用途:
高枝切り(太めの枝)のための高枝切りチェーンソーの収納
綜研システムサポート株式会社 様

高枝切りチェーンソーは細長く、重心が偏っており、この専用の収納バッグは必須です。

対象商品:
75855335
2022-12-26
用途:
高枝チェーンソーの運搬

既出レビューと同様、ほんの数回の開閉でファスナーが吹っ飛びました。
全く使い物になりません。中々調達出来ないサイズなだけにとても残念ですね。
ファスナーの強度改善を望みます。

2022-10-19
用途:
マキタ ポールヘッジトリマー収納
建設業・工事業

マキタポールヘッジトリマーとヘッジトリマーを収納し、軽い力でファスナーを締めたところ、壊れてしまいました。(ファスナーはプラスチック製かな?)
値段相応の商品だと思います。
サイズは丁度良い物だったので、残念です。

2022-12-10
用途:
高枝切りチェーンソーの運搬

既出レビュー同様、数回の持ち運び開閉でファスナーが破損。全く使い物になりません。サイズ感が良いだけにとても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする