24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)

(8件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75855439 品番LS C17-JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880

YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230〜280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。

セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9 質量(kg)本体:約3.4 材質スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)35 チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)180 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm)約230〜280(伸縮式) チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm)203 電圧(V)24 チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
注意
※チェーンソー刃先等にはご注意ください。
※電動チェンソー本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※切断する高枝の木の種類により柔らかい枝や硬い枝があり、チェーンソーでの切断スピードもそれに比例します。
※チェーンソーの特長上、ツルの様な柔らかいしなる枝は切り辛くなります。
※負荷を掛けた時のチェーンソー切断力において電動式とエンジン式との比較では、電動チェーンソーは力強いエンジン式のチェーンソー切断力とは特性上比較出来ず劣る場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
高い枝の切除
農・林・水産業

高い位置にある太い枝もバリバリ切れます。枝に乗せておくだけでよいので簡単です。ポール部分が伸びますが、ロックしてもしっかり止まらないため、作業をしていると下がってきてしまい、短くなってしまいます。枝を何本か切るたびに長くしなければなりません。改善を求めます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

2025-06-10
用途:
庭木、果樹、等の枝切り
農・林・水産業

値段の割にしっかり作られている商品と感じました。思った以上にパワーもあり満足しています。

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
高枝の剪定
合同会社関東電装冶具 様 (製造業)

思ったより重い、取り回しが悪い、付属品のつかいかたの説明不足。伸ばした状態での使用はかなり力のある人でないと無理ではないか。値段なりとするには少し高いかも。

2025-03-13
用途:
高い枝の剪定に使っています

力強く、よく切れます。少し重いのは仕方ないのかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75855439
2023-02-17
用途:
裏山の高木の枝が追い被さっているので、傾斜地のため脚立が立てられず、何か良いものはないか、探していた。納入されてから身近な物で試し切りしただけだが、作業の成果が出たら又投稿します。
結企画 様

納入されてから身近な物で試し切りしただけだが、作業が楽しみです。作業の成果が出たら又投稿します。

2人が参考にしています
対象商品:
75855439
2022-08-04
用途:
高枝を切り落とすのに使用
その他業種

馬力もそこそこあり長さも調整でき使い勝手が良いですが、若干重く長時間使っていると疲れるかも!

1人が参考にしています
対象商品:
75855439
2023-09-22
用途:
枝切等の伐採
サービス業

現場作業で、調査する際に雑木等の高い枝の伐採時には、高枝電動ノコギリより太めの枝もすぐに切れる。マイナスの要素は、やはり重い点がネックで、用途の仕方によってはジョイント部分の強度をもう少しあげてもらいたい。

1人が参考にしています
対象商品:
75855439
2022-10-20
用途:
高枝伐採
その他業種

余りにも重すぎる→軽量化を臨む
刃先の角度が0-30度まで曲がるが、120度まで曲がるともっと良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする