※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRPS-M10X36 ネオプレン スクリュー イマオコーポレーション 75855516 CRPS-M10X36 ネオプレン スクリュー イマオコーポレーション 75855516

ネオプレン スクリュー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75855516 品番 CRPS-M10X36
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ワークのキズを防ぎます。

寸法L(mm)55 寸法L1(mm)19 寸法S(mm)最大/3.5 質量(g)25 寸法D(Φmm)14 寸法M(mm)M10×1.5-36L 最大荷重(kN)1 表面処理(ボルト)銅メッキ 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする