バスケットフィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75855665 品番 BFT
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,094
販売価格(税別)
2,813

ガスケットがオイル漏れを防ぎます。

質量(g)105 使用温度範囲(℃)0〜90 材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR) バスケット(mm)格子0.9×3 材質(タッピンネジ)SUM22L 材質(バスケット)ポリプロピレン 表面処理(フランジ)- 表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする