※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
FTH フラットヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト(ZDC1)・黒色塗装
材質(ピン)
SUS304
寸法A(mm)
10
注文コード
75856155
品番
FTH6350H
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,308
販売価格(税別)
¥
3,007
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法E(mm)
6.5
寸法H(mm)
11.5
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
30
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
28
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
63
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト(ZDC1)・黒色塗装
質量(g)
105
材質(ピン)
SUS304
寸法B
M6