※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
フランジ付きアイドラーピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75856444
品番
PID1210-F
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,094
販売価格(税別)
¥
2,813
バスケットに入れる
寸法B(mm)
5.5
寸法D(mm)
12
寸法D2(mm)
19
寸法Dp(mm)
36
寸法L(mm)
48.5
寸法L1(mm)
9.5
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
27
寸法d1(mm)
48
寸法d3(mm)
9.5
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
210
ねじ径M
M10×1.5
ねじ径M1
M6×1 (下穴5.2)