※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
フランジ付きアイドラーピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75856462
品番
PID2014-F
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
6.5
寸法D(mm)
20
寸法D2(mm)
28
寸法Dp(mm)
46
寸法L(mm)
63.5
寸法L1(mm)
13.5
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
20
寸法L4(mm)
30
寸法d1(mm)
60
寸法d3(mm)
11
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
435
ねじ径M
M16×2
ねじ径M1
M8×1.25 (下穴6.8)