BR-3/4T-ATEX ブリーザ キャップ (ATEX適合品) イマオコーポレーション 75856681

BR-3/4T-ATEX ブリーザ キャップ (ATEX適合品) イマオコーポレーション 75856681
BR-3/4T-ATEX ブリーザ キャップ (ATEX適合品) イマオコーポレーション 75856681

ブリーザ キャップ (ATEX適合品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75856681
品番
BR-3/4T-ATEX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,370

ATEX規格(防爆規格)対応品です。

寸法G
G3/4
形状
(エアフィルター)スポンジ
寸法L(mm)
11.5
寸法H(mm)
36.5
質量(g)
28
寸法d(mm)
18
材質(フィルター)
ポリウレタン・ろ過性:40μ
寸法D(mm)
42
材質(ねじ部)
特殊ポリアミド・つや消しブラック
材質(キャップ)
特殊ポリアミド・つや消しオレンジ
材質(パッキン)
ニトリルゴム(NBR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75856681
2019-04-05
用途: 自作の機械製作
クロスロード

ねじ部がプラスチック製で山が1回で駄目になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする