※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの プルハンドル
プル ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
64
注文コード
75857065
品番
PH6-64B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
寸法A・寸法H・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。
寸法L(mm)
64
寸法L1(mm)
84
仕様
-
質量(g)
90
許容荷重(N)
1000
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
アルマイト表面処理・梨地仕上げ