PH6-70N プル ハンドル イマオコーポレーション 75857092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH6-70N プル ハンドル イマオコーポレーション 75857092 PH6-70N プル ハンドル イマオコーポレーション 75857092

プル ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)70 注文コード75857092 品番PH6-70N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は寸法A・寸法H・寸法Lなど20種類から選べます 他の種類を見る

はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。

寸法L(mm)70 寸法L1(mm)90 仕様- 質量(g)96 許容荷重(N)1000 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理・梨地仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする