※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ベースタイトナー(固定型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857372
品番
BAT45S
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
材質(本体)
FCD450・粉体焼付塗装・ブラック
ねじ径M
M10×1.5
寸法W(mm)
60
寸法C(mm)
39
寸法L(mm)
20
寸法t(mm)
9
寸法d1(mm)
7
寸法P(mm)
45
寸法P1(mm)
24
寸法D(mm)
28
ねじ径M1
M5×0.8・6L
質量(g)
150