※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ベースタイトナー(固定型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857381
品番
BAT90S
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質(本体)
FC250・粉体焼付塗装・ブラック
ねじ径M
M20×2.5
寸法W(mm)
117.5
寸法C(mm)
70
寸法L(mm)
25
寸法t(mm)
13
寸法d1(mm)
11
寸法P(mm)
90
寸法P1(mm)
40
寸法D(mm)
55
ねじ径M1
M8×1.25・16L
質量(g)
560