※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボールプランジャー (セラミックボール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857695
品番
BSU10-FC
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,217
販売価格(税別)
¥
1,106
バスケットに入れる
セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
ボルト直径(M)
M10×1.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
7
寸法L(mm)
19
寸法S(mm)
1.6
材質(ボール)
Si3N4(窒化ケイ素セラミックス)
寸法d(Φmm)
6
寸法w(mm)
1.6
材質(コイルバネ)
SUS301
荷重(最小〜最大)(N)
20〜35