※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
MCH マシナリーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUS316
材質(ピン)
SUS304
材質(スペーサ)
ポリアミド
材質(ワッシャー)
SUS304
寸法A(mm)
5
注文コード
75857844
品番
MCH6053-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,335
販売価格(税別)
¥
4,850
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
13
寸法H(mm)
19.5
材質(本体)
SUS316
質量(g)
170
材質(ピン)
SUS304
材質(スペーサ)
ポリアミド
表面処理(本体)
-
材質(ワッシャー)
SUS304
注意
-