イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの ラッチ
メタルラッチ(コンプレッションタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857966
品番
MCL32W5
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ロック位置は90度です。
保護等級IP65適合。
質量(g)
75
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
差込口
トライアングル
表面処理(ナット)
亜鉛メッキ
表面処理(インサート)
黒色塗装
表面処理(ハウジング)
黒色塗装