※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLP12S-SUS ローラーピン(同心)SUS製 イマオコーポレーション 75858815 RLP12S-SUS ローラーピン(同心)SUS製 イマオコーポレーション 75858815

ローラーピン(同心)SUS製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75858815 品番 RLP12S-SUS
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。

寸法A(mm)15.5 寸法D(mm)12 寸法D1(mm)19 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)12.9 材質(本体)SUS303 質量(g)62 ねじ径MM8×1.25・40L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする