※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLP10E-SUS ローラーピン(偏心)SUS製 イマオコーポレーション 75858937 RLP10E-SUS ローラーピン(偏心)SUS製 イマオコーポレーション 75858937

ローラーピン(偏心)SUS製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75858937 品番 RLP10E-SUS
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。

寸法A(mm)13.5 寸法D(mm)10 寸法E(mm)1 寸法L(mm)8 寸法L1(mm)6.9 寸法W(mm)14 材質(本体)SUS303 質量(g)32 ねじ径MM6×1・30L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする