※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン(偏心)SUS製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858946
品番
RLP12E-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
寸法A(mm)
15.5
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
1
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
12.9
寸法W(mm)
17
材質(本体)
SUS303
質量(g)
59
ねじ径M
M8×1.25・40L