曜日別特売
RLR16-2M ローラーレール イマオコーポレーション 75859016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLR16-2M ローラーレール イマオコーポレーション 75859016
RLR16-2M ローラーレール イマオコーポレーション 75859016

ローラーレール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)16注文コード75859016品番RLR16-2M
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
寸法D(mm)16寸法H(mm)11材質(本体)S45C・イソナイト処理(軟窒化処理)長さ(m)2質量(kg/m)1.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする