※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ロール型ジョー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75859165
品番
MVSJ110R
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
25
寸法P(mm)
60
寸法W(mm)
106
材質(本体)
スチール
質量(g)
1
表面処理(ジョー)
表面硬化・研磨仕上
硬度(ジョー)
HRC50〜55