※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVSJ150R ロール型ジョー イマオコーポレーション 75859174 MVSJ150R ロール型ジョー イマオコーポレーション 75859174

ロール型ジョー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75859174 品番 MVSJ150R
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
寸法H(mm)50 寸法H1(mm)30 寸法P(mm)80 寸法W(mm)146 材質(本体)スチール 質量(g)1.2 表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上 硬度(ジョー)HRC50〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする