※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
小型アーチグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75860583
品番
AGRC140
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,142
販売価格(税別)
¥
1,038
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
11
寸法H(mm)
42
寸法L(mm)
120(±0.5)
寸法L1(mm)
144
寸法L2(mm)
106.5
寸法U(mm)
4
質量(g)
34
使用温度範囲(℃)
-30〜130
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)