イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
精密ストレートクランプ(トグルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75860592
品番
QLPCT20-07
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。
内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。
操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。
質量(g)
170
クランプ範囲(mm)
55〜85
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
材質(クランプ)
S45C(シャフト)
色(グリップ)
ブラック
材質(リンク)
S45C
表面処理(リンク)
四三酸化鉄皮膜