※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ830-10010-SUS 全ねじボルト イマオコーポレーション 75860687 BJ830-10010-SUS 全ねじボルト イマオコーポレーション 75860687

全ねじボルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径MM10×1.5 注文コード75860687 品番BJ830-10010-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品はねじ径Mなど7種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径MM10×1.5 材質(本体)SUS304 質量(g)450 種別全ねじ 寸法L(mm)1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75860687 BJ830-10010-SUS 37579403 M10×1000 メーター寸切(ステンレス) 大阪魂 メーター寸切(ステンレス) 大阪魂 1パック(10本) 8,898 税込9,788 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75860671
2018-01-31
用途:
室内棚の支柱
製造業

表面処理はマットな色味の黒でいい色です。
ただ防錆用の油が表面に塗布してありその油が臭気を放つため家庭内などの室内で使用を想定する場合下処理をしっかり施す必要があります。
機能は全く問題ないいい製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
75860714
2018-04-10
用途:
パイプ内オイルシールの打込治具として使用
サービス業

まったく問題ありません。同サイズのフランジ付ネジと合わせて使用していますが強度的にもOKです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする