※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ830-12010 全ねじボルト イマオコーポレーション 75860696 BJ830-12010 全ねじボルト イマオコーポレーション 75860696

全ねじボルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75860696 品番 BJ830-12010
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
長さ(mm)1000 ねじ径MM12×1.75 材質(本体)SNB7・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜 質量(g)660 種別全ねじ ねじピッチ1.75 寸法L(mm)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75860671
2018-01-31
用途:
室内棚の支柱
製造業

表面処理はマットな色味の黒でいい色です。
ただ防錆用の油が表面に塗布してありその油が臭気を放つため家庭内などの室内で使用を想定する場合下処理をしっかり施す必要があります。
機能は全く問題ないいい製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
75860714
2018-04-10
用途:
パイプ内オイルシールの打込治具として使用
サービス業

まったく問題ありません。同サイズのフランジ付ネジと合わせて使用していますが強度的にもOKです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする