※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
調整ロッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75860836
品番
KG-RR080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
86
材質(本体)
SS400
質量(g)
48
寸法L1(mm)
80
表面処理(本体)
亜鉛メッキ