※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG-RR080-SUS 調整ロッド イマオコーポレーション 75860845 KG-RR080-SUS 調整ロッド イマオコーポレーション 75860845

調整ロッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75860845 品番KG-RR080-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)86 材質(本体)SUS304 質量(g)48 寸法L1(mm)80 材質SUS製 寸法l(mm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする