※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
調整ロッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75860863
品番
KG-RR120-SUS
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
126
材質(本体)
SUS304
質量(g)
72
寸法L1(mm)
120
材質
SUS製
寸法l(mm)
126