※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22 鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド 75861041 22 鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド 75861041

鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大径(Φmm)22 注文コード75861041 品番22
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は最大径・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る

一般汎用品のワイヤー式ホースバンド
大口径はガイド付きとなります。

用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質鉄、亜鉛メッキ ねじM6×30、プラスマイナス 六角対辺(mm)10 線径(Φmm)【ワイヤー】2 最小径(Φmm)19 最大径(Φmm)22
注意
※下記書類の発行・提出は行っておりません。 【検査成績書,材料証明書,納入仕様書,出荷証明書,該非判定書(EAR判定含む),図面(表紙有),図面(表紙無),紛争鉱物調査,chemSHERPA,RoHS2証明書(RoHs証明書),環境調査依頼書,原産国証明,取扱説明書,不使用保証書,MSDS,お客様ご依頼シート,その他含有物質調査(書式1),UV-328,REACH,PFAS、PFOA,その他含有物質調査(書式2),TSCA証明書,食品衛生法証明書(ポジティブリスト)】 あらかじめご了承のうえご注文くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする