防振ゴム(オネジ・メネジ)

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM6×1 材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ 材質(防振ゴム)天然ゴム 注文コード75861283 品番VD2-2015M6
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥182
販売価格(税別)
165
この商品は接続ねじ・材質など46種類から選べます 他の種類を見る

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。

寸法D(mm)20 寸法H(mm)15 寸法L(mm)18 寸法Lf(mm)6 材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 質量(g)15 接続ねじM6×1 接続方式めねじ・おねじ ばね定数(N/mm)128 色(本体)ブラック 最大たわみ(mm)3.75 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)479 適合用途防振

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
バイクのカウルの止めに等に
自動車・二輪車・自転車関連業

振動の大きなバイクのカウルのステーの間にかませたところ、クラックが入ることもなく未だに良好です。ゴムと金属の剥離もありません。
他の所にもリピートして使っています。

対象商品:
75861317
2024-05-23
用途:
ホンダビートのECU熱対策
教育・研究機関

ECUを15mm浮かばせ、裏に断熱材を貼りました。
穴あけや延長ケーベルなどが必要ない手軽いの改良でう。

1人が参考にしています
対象商品:
75861231
2024-06-19
用途:
機器の振動対策
教育・研究機関

望みの機能を得ることができました.安価で機能に問題はなく,大変優秀なのですが,個体によっては,雌ネジ部にゴムが被っているものがあったのが,少し気になりました.

対象商品:
75861353
2023-12-24
用途:
スノースクート
サービス業

今まで倉敷を使ったましたがイマオはどんな感じか楽しみです。

対象商品:
75861326
2023-03-04
用途:
オーディオ製品のインシュレータ用に
水島正昭 様 (その他業種)

古いレコードプレーヤーの脚の部分が、ゴム製のため劣化していました。この製品を見つけ代わりのものを製作しました。ネジの種類がいろいろあるので、プレーヤーのサイズに適合するものを選べました。適当なクッション性と硬さがありぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
75861432
2023-11-04
用途:
プレートランマーの修理時

ホームセンターではなかなかないので助かります。商品も問題ありません。

対象商品:
75861231
2023-05-29
用途:
衝撃試験
製造業

衝撃試験でNGだったので、お試しに購入して耐衝撃性の効果を検証した。少量ですぐ届くのでとてもありがたい。

対象商品:
75861362
2023-04-26
用途:
エンジンマウントに使う
スカイドリーム 様

エンジンマウントに使う、サイズがいいのが有りベストでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする