※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD5-1520M4 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション 75861746 VD5-1520M4 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション 75861746

防振ゴム(片側メネジ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75861746 品番 VD5-1520M4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥150
販売価格(税別)
136
寸法D(mm)15 寸法H(mm)20 寸法Lf(mm)4 材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 質量(g)6 硬度シェアA55±5 接続ねじM4×0.7 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)45 色(本体)ブラック 最大たわみ(mm)5 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)223 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする