※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
イマオコーポレーションの 防振ゴム
防振ゴム(片側メネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
M6×1
最大許容荷重(N)
468
注文コード
75861755
品番
VD5-2015M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
接続ねじ・最大許容荷重
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
15
寸法Lf(mm)
6
材質
オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
質量(g)
10
硬度
シェアA55±5
接続ねじ
M6×1
接続方式
片端めねじ
ばね定数(N/mm)
125
色(本体)
ブラック
最大たわみ(mm)
3.75
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
468
適合用途
防振