※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
イマオコーポレーションの 防振ゴム
防振ゴム(片側メネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75861764
品番
VD5-2020M6
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥150
販売価格(税別)
¥
136
バスケットに入れる
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
20
寸法Lf(mm)
6
材質
オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
質量(g)
11
硬度
シェアA55±5
接続ねじ
M6×1
接続方式
片端めねじ
ばね定数(N/mm)
73
色(本体)
ブラック
最大たわみ(mm)
5
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
367
適合用途
防振