VD1-1015M4 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション 75861931 VD1-1015M4 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション 75861931

防振ゴム(両側オネジ)

(25件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM4×0.7 材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)100 注文コード75861931 品番VD1-1015M4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥150
販売価格(税別)
136
この商品は接続ねじ・材質・最大許容荷重など50種類から選べます 他の種類を見る
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 質量(g)3 寸法L(mm)10 寸法H(mm)15 寸法D(mm)10 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続ねじM4×0.7 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)26 色(本体)ブラック 最大たわみ(mm)3.75 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)100 適合用途防振
注意
※ナットは付属されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
古~い動散でジョイントが劣化したので代替で使用
農・林・水産業

低価格で代替ができて、喜ばしいところです。
ゴムが固いかなとの印象がありましたが、実用上全く問題ありません。
サイズ感も良い感じです。

2025-05-19
用途:
2stエンジンラジコンボートエンジンマウント

サイズ的にぴったりで、専門店で購入するより断然お得。
数回購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75862026
2023-12-24
用途:
スノースクート
サービス業

今まで倉敷を使ってましたがイマオはどんな感じか楽しみです。

対象商品:
75862053
2023-10-17
用途:
エンジンポンプのエンジンマウントの交換
農・林・水産業

エンジンマウントが劣化したので交換ネジが緩み易いので緩み止めのナットの使用をお薦めします。

対象商品:
75861992
2022-09-22
用途:
自動車部品に・・・

BMWのエンジンカバーボルトにサイズがドンピシャ! ネジ部は片側を半分に切断しましたが、純正部品の値段を考えたら手間も吹き飛びます。

対象商品:
75862132
2021-06-11
用途:
エンジンコンダクターの修理
運輸・通信業

メーカー純正部品の半額でしたが機能は十分でした、サイズがしっかり書かれているので探しやすかったです。消耗品なのでちぎれたらまた交換します。

対象商品:
75862053
2021-04-22
用途:
エンジン発電機のオーバーホール
農・林・水産業

ガソリンタンクとエンジン&発電機の防振ゴム用で購入しました。ガソリンタンク用にはゴム部分の外径と高さが小径で高さが低い物があるともっと良かったですがなんとか取付できました。小型なサイズのバリエーションを希望します!

対象商品:
75862035
2021-02-28
用途:
自家用車の補修
農・林・水産業

エアクリーナー取り付け部の防振ゴム劣化の補修用として購入。
耐性も良好で、定期的な交換部品としては充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする