曜日別特売
VD1-1520M4 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション 75861974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD1-1520M4 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション 75861974
VD1-1520M4 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション 75861974

防振ゴム(両側オネジ)

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続ねじM4×0.7材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ最大許容荷重(N)234注文コード75861974品番VD1-1520M4
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥161
販売価格(税別)
146
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ質量(g)8寸法L(mm)10寸法H(mm)20寸法D(mm)15形状丸形硬度シェアA55±5接続ねじM4×0.7接続方式両端おねじばね定数(N/mm)47色(本体)ブラック最大たわみ(mm)5材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)234適合用途防振
注意
※ナットは付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 古~い動散でジョイントが劣化したので代替で使用
農・林・水産業

低価格で代替ができて、喜ばしいところです。
ゴムが固いかなとの印象がありましたが、実用上全く問題ありません。
サイズ感も良い感じです。

2025-05-19
用途: 2stエンジンラジコンボートエンジンマウント

サイズ的にぴったりで、専門店で購入するより断然お得。
数回購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75862026
2023-12-24
用途: スノースクート
サービス業

今まで倉敷を使ってましたがイマオはどんな感じか楽しみです。

対象商品 : 75862053
2023-10-17
用途: エンジンポンプのエンジンマウントの交換
農・林・水産業

エンジンマウントが劣化したので交換ネジが緩み易いので緩み止めのナットの使用をお薦めします。

対象商品 : 75861992
2022-09-22
用途: 自動車部品に・・・

BMWのエンジンカバーボルトにサイズがドンピシャ! ネジ部は片側を半分に切断しましたが、純正部品の値段を考えたら手間も吹き飛びます。

対象商品 : 75862132
2021-06-11
用途: エンジンコンダクターの修理
運輸・通信業

メーカー純正部品の半額でしたが機能は十分でした、サイズがしっかり書かれているので探しやすかったです。消耗品なのでちぎれたらまた交換します。

対象商品 : 75862053
2021-04-22
用途: エンジン発電機のオーバーホール
農・林・水産業

ガソリンタンクとエンジン&発電機の防振ゴム用で購入しました。ガソリンタンク用にはゴム部分の外径と高さが小径で高さが低い物があるともっと良かったですがなんとか取付できました。小型なサイズのバリエーションを希望します!

対象商品 : 75862035
2021-02-28
用途: 自家用車の補修
農・林・水産業

エアクリーナー取り付け部の防振ゴム劣化の補修用として購入。
耐性も良好で、定期的な交換部品としては充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする