KP-L90L ポール型架台(ルーバーパネル付) サカエ 75862396

 

KP-L90L ポール型架台(ルーバーパネル付) サカエ 75862396
KP-L90L ポール型架台(ルーバーパネル付) サカエ 75862396

ポール型架台(ルーバーパネル付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード75862396品番KP-L90L
参考基準価格(税別)¥40,320販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!

間口(mm)900奥行(mm)50高さ(mm)660(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー均等耐荷重(kg)30質量(kg)8グリーン購入法適合取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(0.3MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※KP-L90Lは38mmサカエリューム天板W900タイプには取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする