PMR-103SEUKI ニューパールワゴン(サイレントエラストマー車/コボレ止め付) サカエ 75864015

ニューパールワゴン(サイレントエラストマー車/コボレ止め付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75864015 品番PMR-103SEUKI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング内蔵により静粛性能を高めたサイレントキャスターを採用したワゴンです。

アイボリー 均等耐荷重(kg)100 材質(車輪)サイレントエラストマー キャスター径(Φmm)100 ストッパー2個 間口(mm)600 奥行(mm)400 高さ(mm)880 質量(kg)12 棚ピッチ(mm)中棚50/段替え可能 グリーン購入法適合 支柱径(Φmm)25.4 材質(支柱)スチール 用途オフィス・病院・図書館などにも最適です。 仕様ダブルテーパー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75864015 PMR-103SEUKI 14356520 CSP-6082KSEI CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/コボレ止め付) サカエ CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/コボレ止め付) サカエ 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする