サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの パイプ式ワゴン
ニューパールワゴン(サイレントエラストマー車/コボレ止め付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75864033
品番
PKR-203SEUKI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,380
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング内蔵により静粛性能を高めたサイレントキャスターを採用したワゴンです。
色
アイボリー
均等耐荷重(kg)
100
材質(車輪)
サイレントエラストマー
キャスター径(Φmm)
100
ストッパー
2個
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
高さ(mm)
880
質量(kg)
17
棚ピッチ(mm)
中棚50/段替え可能
グリーン購入法
適合
支柱径(Φmm)
25.4
材質(支柱)
スチール
用途
オフィス・病院・図書館などにも最適です。
仕様
ダブルテーパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75864033
PKR-203SEUKI
14356556
CSP-7582KSEI
CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/コボレ止め付)
サカエ
1台
¥
37,980
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です