PT-S1 スマートプログラムタイマー リーベックス 75865225 PT-S1 スマートプログラムタイマー リーベックス 75865225 PT-S1 スマートプログラムタイマー リーベックス 75865225 PT-S1 スマートプログラムタイマー リーベックス 75865225 PT-S1 スマートプログラムタイマー リーベックス 75865225 PT-S1 スマートプログラムタイマー リーベックス 75865225

スマートプログラムタイマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75865225 品番PT-S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スマホで簡単操作!外出先からでも家電を自動でON・OFF。
操作はすべてスマホから。コンセントの抜き差し不要、手間ゼロで電源コントロール。
アプリに従ってかんたん初期設定。Wi-Fi 環境があればすぐに使える!
複数のタイマーをアプリで一括管理できるから家中快適。
音声操作に対応(Alexa / Google 対応)

用途
節電はもちろん、防犯にも便利。
旅行中でもランダム点灯で在宅を演出。不審者への抑止に。
タイマー・スケジュール設定でいつも決まった時間にON/OFF。毎晩寝る前の照明OFF も自動で。
ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)
トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)
モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)
照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※エアコン・オイルヒーターなど、直接壁のコンセントに挿さなければならない電気器具には使用できません。
※リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない場合があります。
※本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする