※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ねじ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 木ねじ・ドリルネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ドリルネジ(切り刃付)
ブチ抜きビス 皿(SUS410)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(70本)
注文コード
75867023
品番
5×25
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
材質
SUS410
穴の形状
十字穴
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
寸法(mm)
5×25
適合板厚(mm)
(鉄板)2.3〜9.0
頭部形状
皿
強度(Nm)
ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)
13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72〜73)
RoHS指令(10物質対応)
対応