※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×35 ブチ抜きビス 皿(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75867032 5×35 ブチ抜きビス 皿(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75867032

ブチ抜きビス 皿(SUS410)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(56本) 注文コード75867032 品番5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,730
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 長さ(mm)70 材質SUS410 穴の形状十字穴 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 寸法(mm)5×35 適合板厚(mm)(鉄板)2.3〜9.0 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72〜73) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする