※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
軸受用アダプタ H3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径d1(Φmm)
90
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75867942
品番
H320X
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
71
寸法B2(mm)
20
内径d1(Φmm)
90
寸法d2(mm)
130
適合ナット
AN20
適合スリーブ
A320X
参考質量(kg)
1.69
適合座金
AW20X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方