曜日別特売
H3122X 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75867967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H3122X 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75867967
H3122X 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75867967
H3122X 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75867967

軸受用アダプタ H31シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d1(Φmm)100
内容量1個注文コード75867967品番H3122X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
内径d1(Φmm)100適合ナットAN22寸法B2(mm)21寸法d2(mm)145寸法B1(mm)81適合スリーブA3122X参考質量(kg)2.25適合座金AW22X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする