※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
軸受用アダプタ H31シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径d1(Φmm)
140
100
110
115
125
135
140
150
160
170
180
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75868012
品番
H3132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
内径d1(Φmm)
140
適合ナット
AN32
寸法B2(mm)
28
寸法d2(mm)
210
寸法B1(mm)
119
適合スリーブ
A3132
参考質量(kg)
7.67
適合座金
AW32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方