曜日別特売
H3140 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75868055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H3140 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75868055
H3140 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75868055
H3140 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75868055

軸受用アダプタ H31シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d1(Φmm)180
内容量1個注文コード75868055品番H3140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
内径d1(Φmm)180適合ナットAN40寸法B2(mm)32寸法d2(mm)250寸法B1(mm)150適合スリーブA3140参考質量(kg)12.1適合座金AW40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする