CL-9060SUMA 軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg) サカエ 75871085 CL-9060SUMA 軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg) サカエ 75871085

軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 高さ(mm)645〜945 注文コード75871085 品番CL-9060SUMA
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は間口・高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)50 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)645〜945 質量(kg)19 材質(天板)SUS430 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)シルバー 色(本体)シルバー 色(脚部)シルバー 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(1.46MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

セル作業台紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする