アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
モーターサイレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75871092
品番
BSG- 24-80W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,100
この商品は
電源電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
消費電力(W)
80
回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
容量(W)
75/80
仕様
小型船舶用、片羽根
質量(kg)
2.4
定格電源電圧
DC24V
定格時間(分)
15
音圧レベル(dB)
115(1m)
安全ブレーカ容量
8A