画像準備中

Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配列赤/黄/緑 注文コード75871695 品番LEUT-24W-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は配列など3種類から選べます 他の種類を見る

表示ユニットは1〜5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。

材質
上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)
L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)600 音色ブザー無し 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 仕様クリアグローブタイプ。 質量(kg)0.8 取付ポール取付/標準L金具 消費電力(W)1.8 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75871695 LEUT-24W-3 46569354 LEUT-24W-3RYG Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする