定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄/緑
段数3
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコネクタ
ブザー音連続音
引出し線線種信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22
引出し線長さ(mm)560
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー
規格CE適合品
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.4
取付L金具付きポール取付け
消費電力(W)3.3
信号線接点容量LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:電源電圧以上350mA以上
動作点灯
保護構造IP23(正方向取付時)
仕様積層式表示灯
点滅速度:点滅しません
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(ポール)アルミニウム(Φ20)
ヒューズ容量(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応